|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61077345 Herst.-Nr.: 24117206W EAN/GTIN: 4011334526339 |
| |
|
|  |  |
 | Enocean Wippe K.1, anthrazit matt 24117206W Enocean mit Wippe m. Aufdruck Symbol Pfeile K.1, anthrazit matt Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 6,37* | € 8,17* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,68* | € 9,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,02* | € 9,98* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 7,20* | € 10,24* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 7,94* | € 11,32* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|