Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-61076724 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1548 EAN/GTIN: 4011395230831 |
| |
|
|  |  |
 | KNX-Wächter UP 180 Sensor Standard TBW/U.1.1-CG Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Vernetzbar: | nein | Geeignet für drahtlose Übertragung: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Montagehöhe: | 1,2 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 163,96* | € 199,66* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 165,00* | € 200,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,11* | € 207,72* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 179,72* | € 216,84* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 191,82* | € 231,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|