Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 2-Fach m.LED 5WG1222-2DB13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster 2-Fach m.LED 5WG1222-2DB13
Taster 2-Fach m.LED 5WG1222-2DB13
Artikel-Nr.:
     6012B-61069399
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG12222DB13
EAN/GTIN:
     4001869437996
Suchbegriffe:
EIB-Taster
KNX-Multitaster
KNX-Taster
Schalterabdeckung

Taster 2-Fach m.LED 5WG1222-2DB13

Taster mit Tasterpaaren - Horizontale Bedienung - Pro Taste wählbare Funktion - LED zur Orientierungsbeleuchtung - Beschriftungsfeld - Aufsteckbar auf Busankoppler (BTM) oder Unterputzaktorik
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 49,15*
€ 64,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,56*
€ 64,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,71*
€ 64,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,22*
€ 67,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5WG11172AB12
€ 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.