Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsensor-Modul Universal 4191 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Tastsensor-Modul Universal 4191 TSM
KNX Tastsensor-Modul Universal 4191 TSM
Artikel-Nr.:
     6012B-61063765
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4191TSM
EAN/GTIN:
     4011377149021
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

KNX Tastsensor-Modul Universal 4191 TSM

für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: .. 401 TSA .. für Taste 1fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 401 TSAP .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: 409.. TSEM Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt. ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach 1 blaue LED: Betriebsanzeige 2 rote LEDs: Statusanzeige Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 95,73*
€ 108,59*
1
€ 4,98*
ab € 95,69*
€ 117,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 95,35*
€ 118,06*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 96,06*
€ 118,64*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 122,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
4092TSEM
€ 87,91*
Zubehör
Jung
4093TSEM
€ 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.