Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Raumcontroller-Modul Kompakt 2-fach A 5192 KRM TS D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX Raumcontroller-Modul Kompakt 2-fach A 5192 KRM TS D
KNX Raumcontroller-Modul Kompakt 2-fach A 5192 KRM TS D
Artikel-Nr.:
     6012B-61063764
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A5192KRMTSD
EAN/GTIN:
     4011377121669
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
Tastsensor
eib controller

KNX Raumcontroller-Modul Kompakt 2-fach A 5192 KRM TS D

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 5178 TSEM erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM Bestimmungsgemäßer Gebrauch Messen und Regeln der Raumtemperatur Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 170,28*
€ 208,78*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,02*
€ 209,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 217,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.