Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60863056 Herst.-Nr.: 745-545 EAN/GTIN: 4017332793476 |
| |
|
| | |
| Endplatte grau 745-545 Endplatte grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 10,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 10,1765* | € 14,4465* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,84* | € 15,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,83* | € 16,83* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 11,91* | € 16,94* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,29* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2458* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|