Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck halogenfrei, RAL9010 GKH-I70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck halogenfrei, RAL9010 GKH-I70170RW
Inneneck halogenfrei, RAL9010 GKH-I70170RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60767658
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114360
EAN/GTIN:
     4012196451296

Inneneck halogenfrei, RAL9010 GKH-I70170RW

Inneneck aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung der GKH Geräteeinbaukanäle.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,09*
€ 55,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,53*
€ 56,20*
€ 5,46*
ab € 45,23*
€ 58,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,80*
€ 58,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.