Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck GEB-K Kst UT 170x70mm rws unbeh hfr RAL9010 GKH-I70170RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck halogenfrei 70x170 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Inneneck halogenfrei 70x170 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-B241A54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6114360
EAN/GTIN:
     4012196451296
Suchbegriffe:
Haubenformteil
Inneneck für Brüstungskanal
Inneneck für Geräteeinbaukanal
Inneneck GEB-K Kst UT 170x70mm rws unbeh hfr RAL9010 GKH-I70170RW
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-15 - 90 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Form:
symmetrisch
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
76.5 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9010
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,09*
€ 55,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,53*
€ 56,20*
€ 5,46*
ab € 45,23*
€ 58,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,80*
€ 58,76*
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.