|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60188181 Herst.-Nr.: XEV1K22T2SEMCC EAN/GTIN: 3250610010266 |
| |
|
|  |  |
 | witty solar Kit XEV1K22T2SEMCC witty solar Set mit Energiemanagement Controller flow, Netzzähler und Ladekabel.Wallbox Ladestation Set für selbstgenutztes Ein-/Zweifamilienhaus mit Photovoltaikanlagen bestehend aus einer Ladestation bis 22 kW, Ladekabel Länge 7,5 m, ein Energie Management Controller zur Steuerung des Energiespeichers und der Ladestation sowie ein 3-phasig Direkt-Energiezähler mit Modbus-Anschluss und MID zertifiziert. Weitere Informationen:  |  | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Eingangsspannung: | 230..400 V | Frequenz: | 50 Hz | Nennanschlussleistung: | 22,08 kW | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Breite: | 250,5 mm | Höhe: | 549 mm | Tiefe: | 173 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.508,34* | € 1.645,03* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 1.513,65* | € 1.657,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.592,38* | € 1.748,83* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 1.617,76* | € 1.768,62* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.632,61* | € 1.786,09* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|