|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60179947 Herst.-Nr.: 166305 EAN/GTIN: 4015081628230 |
| |
|
|  |  |
 | Amperemeter NH1-3 N/5A, 0-600/1200A ASPIFTUCT5AM1200 Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT) Weitere Informationen:  |  | Nominaler Endwert der Skala: | 1200 A | Messbereich: | 0..1200 A | Wandleranschluss: | ja | Genauigkeitsklasse: | 1,5 | Verlustleistung: | 0,8 W | Spannungsart: | AC | Überstromskala: | ja | Geeicht: | nein | Ausführung: | Einbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,53* | € 70,00* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 55,64* | € 70,11* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,64* | € 71,71* |  |  |  |  | | 43 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 58,83* | € 72,77* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 58,91* | € 72,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|