|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60176940 Herst.-Nr.: 2CPX041137R9999 EAN/GTIN: 4011617411376 |
|
|
|  |  |
 | Querschiene 3FB Position vari. ZW396 Querschiene, Feldbreite 3, Position der Sammelschienhalter kann im Bedarfsfall verschoben werden. Weitere Informationen:  |  | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 750 mm | Höhe: | 22 mm | Tiefe: | 7 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 9,67* | € 14,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,82* | € 14,24* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 10,73* | € 15,54* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,92* | € 15,81* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 11,15* | € 16,14* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|