|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2996074 Herst.-Nr.: ZW396 EAN/GTIN: 4011617411376 |
|
|
|  |  |
 | Querschiene, Feldbreite 3, Position der Sammelschienhalter kann im Bedarfsfall verschoben werden. Breite: 750 mm, Höhe: 22 mm, Tiefe: 7 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW396 | Ident Code: | 2CPX041137R9999 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 9,65* | € 13,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,80* | € 14,04* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 10,70* | € 15,33* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,89* | € 15,61* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,98* | € 15,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|