|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60176770 Herst.-Nr.: 2CPX042042R9999 EAN/GTIN: 4011617420422 |
|
|
|  |  |
 | Universal Messgerät 96x96 Modul MU156 Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Messgeräte, 12 Platzeinheiten, feste Montage, unbestückt für den Einbau von 1 Messgeräte 96x96, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Mit Montageplatte: | nein | Mit Tragschiene: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Einbautiefe: | 225 mm | Höhe: | 300 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 225 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 37,53* | € 49,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,05* | € 50,08* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 38,46* | € 50,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 39,24* | € 51,54* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 41,73* | € 54,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|