Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Messgerät 96x96 Modul MU156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60176770
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042042R9999
EAN/GTIN:
     4011617420422

Universal Messgerät 96x96 Modul MU156

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Messgeräte, 12 Platzeinheiten, feste Montage, unbestückt für den Einbau von 1 Messgeräte 96x96, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 225 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
nein
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
225 mm
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
225 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,42*
€ 49,20*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 38,01*
€ 50,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,35*
€ 50,27*
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 51,47*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,63*
€ 54,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.