Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-60176274 Herst.-Nr.: UK32V1 EAN/GTIN: 3250616211100 |
| |
|
| | |
| Baustein universN für Umschalter 630A UK32V1 Baustein, universN, 450x500mm, für Umschalter mit Motorantrieb 630A. univers N Leistungs-Lasttrennschalter Baustein zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 135 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Mit Leistungsschalter bestückt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,80* | € 152,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,29* | € 161,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 130,71* | € 161,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,70* | € 161,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,35* | € 167,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|