Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank ESPRO-VT SL080VT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank ESPRO-VT SL080VT
Kabelverteilerschrank ESPRO-VT SL080VT
Artikel-Nr.:
     6012B-60174825
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL080VT
EAN/GTIN:
     4015153565692
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
leergehäuse

Kabelverteilerschrank ESPRO-VT SL080VT

Kabelverteilerschrank Prisma XS-VT Gr,0,Höhe 845mm 2-FB,Bauhöhe 5
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
845 mm
Breite:
585 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 865,57*
€ 993,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 874,08*
€ 1.003,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,78*
€ 1.194,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,78*
€ 1.190,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,97*
€ 1.150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,08*
€ 1.040,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.