Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Systemlösung Gehäuse 1 PV-String VG-V20-C3-PH1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Systemlösung Gehäuse 1 PV-String VG-V20-C3-PH1000
PV-Systemlösung Gehäuse 1 PV-String VG-V20-C3-PH1000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60169722
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088593
EAN/GTIN:
     4012196423187
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter

PV-Systemlösung Gehäuse 1 PV-String VG-V20-C3-PH1000

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 1 separaten MPP-Tracker Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) pro Schutzgerät sind 3 Klemmstellen bis 16mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30A DC pro Klemme niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV) vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Prüfklasse Typ 2:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 185,23*
€ 225,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,60*
€ 226,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,12*
€ 231,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.