|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-60165907 Herst.-Nr.: 2CPX046775R9999 EAN/GTIN: 4011617467755 |
| |
|
|  |  |
 | Profil TriLine-R FB4 RPB4P4(VE4) TriLine Systemteile, Einzelteile zum Aufbau eines TriLine Gerüstes Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 50 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 41,95* | € 54,50* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 42,06* | € 54,62* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 43,49* | € 56,07* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,54* | € 56,18* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 46,54* | € 60,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|