Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59996905 Herst.-Nr.: DWZ1DX1I4 EAN/GTIN: 4242005284115 |
| |
|
| | |
| CleanAir-Umluftset Standard DWZ1DX1I4 DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset Sonderzubehör Für Umluftbetrieb Jetzt mit verbesserter Filtertechnologie Kombinierbar mit Wandessen Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate Anti-Fisch-Funktion: Besondere Imprägnierung gegen Fischgeruch. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang mit 2 Schlauchschellen und Montagematerial Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Umluftset | Zubehör: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 51,46* | € 64,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,70* | € 71,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,93* | € 72,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,59* | € 73,72* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,64* | € 77,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|