Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws
UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws
Artikel-Nr.:
     6012B-59976755
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13150W
EAN/GTIN:
     4040729131506
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Microwelle
Mikrowelle

UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws

Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)
Weitere Informationen:
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Front:
weiß
Höhe:
262 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
335 mm
Betriebsart Grill:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,54*
€ 80,08*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 62,63*
€ 80,19*
€ 5,95*
ab € 62,85*
€ 80,48*
3 Tage
22
€ 5,80*
ab € 63,16*
€ 80,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,80*
€ 81,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.