Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku SLALEDBAT.NiCd800mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzakku SLALEDBAT.NiCd800mAh
Ersatzakku SLALEDBAT.NiCd800mAh
Artikel-Nr.:
     6012B-58877395
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10027222
EAN/GTIN:
     4015120027222
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku

Ersatzakku SLALEDBAT.NiCd800mAh

Akku NiCd 4,8 V / 0,8 Ah
Notlichtdauer 3 h.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
800 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
60 mm
Höhe inkl. Pole:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,59*
€ 17,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,64*
€ 18,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,67*
€ 18,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,76*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,29*
€ 20,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.