| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58857126 Herst.-Nr.: 40071353443 EAN/GTIN: 4012539344926 |
| |
|
| | |
| Seilmontageset f.Exit Cube 33x22LED 40071353443 Seilabhängung für Leuchtentyp Exit Cube 33x22 LED. 4 Deckenmontagehülsen und Seile. Abhänghöhe stufenlos einstellbar (max. 1,5m). Art des Zubehörs: Seilabhängung Farbe: Silber Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Farbe: | Silber | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,85* | € 65,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,30* | € 66,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,00* | € 68,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,10* | € 68,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,26* | € 69,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|