Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 10L25740ASYCL2MPL ADELIEBS #96264234


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL Poller 11W 813lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL Poller 11W 813lm 4000K grau
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL Poller 11W 813lm 4000K grau
Artikel-Nr.:
     6012B-58771815
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96264234
EAN/GTIN:
     3607640225700
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

LED-Pollerleuchte 10L25740ASYCL2MPL ADELIEBS #96264234

Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, asymmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Aluminium (EW AW 6060). Leuchtendach: Aluminiumdruckguss (EN AC 47100). Diffuser: Polycarbonat (PC) klar, UV-stabilisiert. Vorschaltgerätebox: Polycarbonat (PC). Farbe von Leuchtengehäuse und Mast: AluminiumpulverbeschichtetTHORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703/AKZO 900).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,76*
€ 740,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 651,98*
€ 740,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 657,04*
€ 747,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,26*
€ 889,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,91*
€ 884,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,93*
€ 859,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,04*
€ 781,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.