Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast H 2500mm alu 70722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast H 2500mm alu 70722
Lichtmast H 2500mm alu 70722
Artikel-Nr.:
     6012B-58756146
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70722
EAN/GTIN:
     4044017018821
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

Lichtmast H 2500mm alu 70722

BEGA Lichtmast 70722 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2,5 m
Gesamtlänge:
2,5 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 405,40*
€ 462,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 426,59*
€ 486,81*
€ 53,00*
ab € 424,08*
€ 487,83*
Frei Haus
ab € 430,87*
€ 493,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,00*
€ 498,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,91*
€ 590,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,50*
€ 570,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,31*
€ 556,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70896
ab € 54,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.