Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K, eds 1006107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Bodeneinbauleuchte 4000K, eds 1006107
LED-Bodeneinbauleuchte 4000K, eds 1006107
Artikel-Nr.:
     6012B-58726382
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006107
EAN/GTIN:
     4024163262064
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED-Bodeneinbauleuchte 4000K, eds 1006107

DASAR FLAT 120 EL ist die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte von SLV, die mit ihrer Edelstahlblende und teilsatinierten Glasabdeckung überzeugt. Die Outdoor Bodeneinbauleuchte LED sorgt für eine spannende Lichtstimmung und überzeugt mit einer langen LED Lebensdauer von 30.000 Stunden. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Außenleuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
Edelstahl 304 (V2A)
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,52*
€ 78,11*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,66*
€ 84,04*
€ 8,50*
ab € 90,60*
€ 90,60*
€ 5,46*
ab € 72,97*
€ 90,67*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 92,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006106
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.