Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 940 PUNCH 3LRO #96635390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX Pendelleuchte 63,4W 6789lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX Pendelleuchte 63,4W 6789lm 4000K DALI weiß
PUNCH 3 LRO MSP 6600-940 L15 HFIX Pendelleuchte 63,4W 6789lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-58723060
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96635390
EAN/GTIN:
     9010299711496
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 940 PUNCH 3LRO #96635390

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarEVG,. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Lichtausrichtung über eine leuchtdichte-reduzierende, mehrschichtige Optik (LRO) aus PMMA, mit Rückbeleuchtung, UGR < 19. Geschlossenes Optiksystem, um Schäden wegen elektrostatischer Entladung zu verhindern.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,16*
€ 466,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 393,30*
€ 467,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,90*
€ 471,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,35*
€ 560,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,71*
€ 553,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,83*
€ 529,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,55*
€ 502,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.