| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58713773 Herst.-Nr.: 10260375 EAN/GTIN: 4007235603750 |
| |
|
| | |
| Acrylhalbschale G 375 10260375 Acryl-Rohre weiß G-375 Halbschale Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Beschaffenheit der Abdeckung: | opal | Farbe: | sonstige | Länge: | 180 mm | Breite: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,31* | € 62,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,57* | € 63,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,45* | € 64,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|