Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gestängeleuchte TND1400950ADSWCEECDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 5.000 K
Waldmann Arbeitsplatzleuchte Taneo, ESD, ca. 5.000 K
Artikel-Nr.:
     6012B-58367256
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113735000-00809727
EAN/GTIN:
     4013330131517
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Gestängeleuchte TND1400950ADSWCEECDP

Wartungsfreie LED-Technologie. Anforderungsgerechte Leistungsstufen. Stufenlose und flickerfreie Dimmung. Schatten- und reflexblendungsfreies Flächenlicht. Gutes Kontrastsehen und sehr gute Farberkennung. Optimale Arbeitsergebnisse durch anwendungsorientierte Blendenauswahl. Robustes Aluminiumgehäuse. Geschlossene Bauart zum Schutz des Benutzers und der integrierten Technik.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Montageart:
schrauben
Art der Leuchte:
sonstige
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,43*
€ 786,54*
Frei Haus
ab € 689,31*
€ 787,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 696,01*
€ 794,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,28*
€ 945,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,18*
€ 940,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,12*
€ 910,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,92*
€ 880,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.