Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140
Artikel-Nr.:
     6012B-58359066
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/77 16x140
EAN/GTIN:
     4001796070914
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,89*
€ 45,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,81*
€ 46,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,49*
€ 49,3731
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,81*
€ 42,6139
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.