Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140
Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140
Artikel-Nr.:
     3517A-58359066
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/77 16x140
EAN/GTIN:
     4001796070914
Suchbegriffe:
Gewindeschraube
Zapfenschraube
Flachrundschraube
Schlossschraube

Sechskantschrauben DIN 931,m.Schaft 8.8 0202/001/77 16x140

Sechskantschraube mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014(ehem.DIN 931) galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
140 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,06*
€ 47,54*
€ 3,90*
ab € 35,69*
€ 48,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,54*
€ 56,5726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,753* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.