| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58050815 Herst.-Nr.: 77-71070-0006 EAN/GTIN: 4017506085123 |
| |
|
| | |
| LED-Kuppelleuchte 110VAC/DC IP65 CEE 77-71070-0006 Kuppelleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung. Als Pendelleuchte oder auf dem Boden stehend einsetzbar. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit Rädern: | nein | Mit Stativhalterung: | nein | Mit Schutzabdeckung: | nein | Werkstoff der Schutzabdeckung: | Kunststoff | Mit Steckdose: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,06* | € 178,71* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 150,46* | € 184,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,58* | € 186,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,08* | € 193,94* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,83* | € 214,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|