| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57766137 Herst.-Nr.: 97642299 EAN/GTIN: 8718699976422 |
| |
|
| | |
| LED-Slimdownlight 830 dimm. IA Ready DN145BLED20S830WIAE D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol Drahtschutz, sprühwassergeschützt, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2-poliger Anschlussblock Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 75,55* | € 96,23* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 75,66* | € 96,37* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,19* | € 98,34* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 88,40* | € 100,21* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 81,12* | € 104,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|