Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57654960 Herst.-Nr.: 022902 EAN/GTIN: 3245060229023 |
| |
|
| | |
| Schliesser OZMOZ 230V 6A Kontakt 022902 Legrand Schaltkontakt, 1 Schließer, 230VAC, 6 A, zum Einbau in Sicherheitskästen Best.-Nr. 038009/11/24. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar und integrierbar | Montageart: | Frontbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 3,02* | € 3,95* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,24* | € 4,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,34* | € 5,12* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,35* | € 5,14* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,78* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|