Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FLEXILOK M 20x1,5 /16 GY 65500430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57651241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     65500430
EAN/GTIN:
     4044774851587
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN FLEXILOK M 20x1,5 /16 GY 65500430

Schlauchverschraubung SILVYN® FLEXILOK M 20X1.5 /16 GY
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: Anwendungen mit geringem Platzbedarf
Maschinenbau
Gebäudeinstallation
Bewegliche Anwendungen
Schaltschrankbau
Nutzen: Kostengünstige Schlauchverschraubung
Schnelle Montage
Einfache Konfektionierbarkeit
Keine verlierbaren Teile
Neues platzsparendes Design
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,63 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Anschlussverschraubung, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,94703*
€ 1,35703*
10
€ 5,46*
ab € 0,949*
€ 1,359*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,076*
€ 1,546*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,1058*
€ 1,5858*
10
€ 5,95*
ab € 1,23106*
€ 1,74106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,416*
€ 1,68504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,336*
€ 1,58984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.