Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 10A 40.31.9.009.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 1W, 10A 40.31.9.009.0000
Relais 1W, 10A 40.31.9.009.0000
Artikel-Nr.:
     6012B-57557798
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403190090000
EAN/GTIN:
     8012823239163
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relais 1W, 10A 40.31.9.009.0000

Relais, 10 A, für Fassungs- oder Leiterplattenmontage. Kontaktmaterial AgNi, Kontaktpinraster 3,5 mm, Spulendaten: 9 V DC, 0,65 W, 125 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 85° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 6 kV, Luft- und Kriechstrecke 8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, printrelais 9v, Relaismodul, Mini-Relaismodul, Relais, Koppelrelais, Interface-Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 2,76*
50
€ 5,46*
ab € 2,3734*
€ 2,8434*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,4706*
€ 2,9606*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,67*
€ 3,18*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9606*
€ 3,52311
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4706*
€ 2,94001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.