| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57067098 Herst.-Nr.: 42819846 EAN/GTIN: 4008597198465 |
| | |
|
| | |
| LED-Globelampe E27 gold RLG12554824CE27FILGo LED-Globe-Lampe zum Austausch mit Glühlampen, klar-gold, nicht dimmbar, Sockel E27. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | E | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 38 mA | Leistungsfaktor: | 0,4 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 6,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 720 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 720 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, warmweiß globeform, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 7,57* | € 10,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 7,56* | € 11,00* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,04* | € 11,72* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,56* | € 12,50* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,05* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|