Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dekolampe E27 grün STCLASA15300G2.57500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dekolampe E27 grün STCLASA15300G2.57500
LED-Dekolampe E27 grün STCLASA15300G2.57500
Abb. ähnlich
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57065982
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075433984
EAN/GTIN:
     4058075433984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Dekolampe E27 grün STCLASA15300G2.57500

Farbige LED-Lampen, klassische Kolbenform, mit Schraubsockel. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Gängige Glühlampen-Form. Sockel: E27. Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sehr lange Lebensdauer. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Geringe Wärmeentwicklung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
19 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
45 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
45 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
126
1
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,52*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 2,30*
€ 3,63*
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 3,78*
6
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 4,53*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,88*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.