Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe (VE2) 2700K E14 B.CLB404W827FIL VE2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe (VE2) 2700K E14 B.CLB404W827FIL VE2
LED-Kerzenlampe (VE2) 2700K E14 B.CLB404W827FIL VE2
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57065758
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899972032
EAN/GTIN:
     4052899972032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe (VE2) 2700K E14 B.CLB404W827FIL VE2

LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet. Gute Farbwiedergabe (Ra = 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Sockel: E14, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
32 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 3,06*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 4,14*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 4,69*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,71*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,18*
€ 6,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.