Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe B35 2700K LED-E #500011000300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe B35 2700K LED-E #500011000300
LED-Kerzenlampe B35 2700K LED-E #500011000300
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57053722
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     500011000300
EAN/GTIN:
     6945730433237
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe B35 2700K LED-E #500011000300

Klassische Lampenform gewährleistet einfachen Austausch. Sofortstart, 100 % Leuchtkraft direkt beim Einschalten. Keine UV- und IR Strahlung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
118 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,417*
€ 3,277*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 2,46434*
€ 3,34434*
2 Tage
138
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,87*
17 Tage
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 3,38*
€ 4,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,34434*
€ 3,97976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11434*
€ 3,70606
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46434*
€ 2,93256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 100,3302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.