| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57051879 Herst.-Nr.: 38153 EAN/GTIN: 4034451381537 |
| | |
|
| | |
| LED-Rustikalampe 64x140mm E27 220-240V2,2K360° 38153 goldgetöntes Glas, LED-Chiptechnologie im Wendeldesign und Retro-Look für warmes, glühlampenähnliches Licht, dimmbar mit getesteten Dimmern Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 19..20 mA | Leistungsfaktor: | 0,85 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 140 lm | Lampenlichtausbeute: | 31 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,59* | € 30,20* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,55* | € 30,32* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,37* | € 33,91* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,03* | € 34,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,63* | € 38,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|