| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57051832 Herst.-Nr.: 38522 EAN/GTIN: 4034451385221 |
| |
|
| | |
| LED-Filament XXL E40 240V2100K gold 38522 Ideal für weite, offene Flächen wie Lofts oder Restaurants, Blickfang mit hoher Lichtausbeute Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,4 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,6 | Nennspannung: | 240 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 1100 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,67* | € 76,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,77* | € 76,71* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,87* | € 78,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,52* | € 88,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,48* | € 97,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|