| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57051707 Herst.-Nr.: 36691 EAN/GTIN: 4034451366916 |
| |
|
| | |
| LED-Diamantlampe Filament E27 230V 2500K klar 36691 Formschön und leuchtstark sorgt diese LED Lampe für tolles Ambiente. Diese LED zeigt, wie gut der bewusste Umgang mit Energie und elegantes Design zusammen passen. Hightech-Lampe mit einem Glühfaden aus Mikro-LEDs. Wer sich bisher mit Energiesparlampen, langen Start- und Aufwärmzeiten und Schadstoffen in ihrem Inneren nicht anfreunden konnte, hat jetzt eine optisch attraktive und gleichzeitig kostensparende Alternative: die LED-Glühfadenbirne. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 23..25 mA | Leistungsfaktor: | 0,85 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 5,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 72,73 lm/W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 5,5w 3000k, led e27, e27 sockel 1000k, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,62* | € 34,32* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,88* | € 34,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,07* | € 38,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,71* | € 39,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,63* | € 43,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|