| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57051068 Herst.-Nr.: 57792 EAN/GTIN: 4034451577923 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 230V2400KFila mt 57792 Hightech-Lampe mit einem Glühfaden aus Mikro-LEDs in der klassischen Kolbenform. Die Anordnung sieht dem Glühfaden einer Glühlampe ähnlich. Ein weiterer Vorteil neben der hohen Lichtqualität ist die Energieeinsparung von bis zu 90 Prozent gegenüber herkömmlichen Glühlampen und 50 Prozent im Vergleich mit Energiesparlampen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 0,6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 50 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Filamentlampe: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,19* | € 6,35* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 6,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,75* | € 7,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 8,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,14* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|