Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Classic-Lampe E27 A60 2800K dim MM21126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Classic-Lampe E27 A60 2800K dim MM21126
LED-Classic-Lampe E27 A60 2800K dim MM21126
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-57050663
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21126
EAN/GTIN:
     4020856211265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt

LED-Classic-Lampe E27 A60 2800K dim MM21126

LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Die Lampe läßt sich dimmen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leistungsfaktor:
0,5
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
78,33 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,94*
€ 3,94*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,23*
€ 4,99*
5
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,15*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,86*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21043
ab € 1,53*
Ähnlich
LightMe
LM85109
ab € 2,66*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21127
ab € 3,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21087
ab € 2,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21138
ab € 3,54*
Ähnlich
MEGAMAN
605052
ab € 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
601062
ab € 5,88*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21096
ab € 7,55*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21129
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.