Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbirnen VE5 24V 1,2W PUSH-IN 2121-550SB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Ersatzbirnen VE5 24V 1,2W PUSH-IN 2121-550SB
Ersatzbirnen VE5 24V 1,2W PUSH-IN 2121-550SB
Artikel-Nr.:
     6012B-56889376
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2121-550SB
EAN/GTIN:
     7318302121556
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Ersatzlampen Lichterkette

Ersatzbirnen VE5 24V 1,2W PUSH-IN 2121-550SB

Push-in Sockel
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
24 V
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Innenlichterkette, innenlichterkette konst smide, außenlichterkette, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,71*
€ 3,52*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,764*
€ 3,594*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,594*
€ 4,27686
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,554*
€ 4,22926
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,434*
€ 4,08646
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 2,764*
€ 3,28916
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,5528* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 89,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.