Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halostar PRO-Lampe 25W 12V GY6,35 64429


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halostar PRO-Lampe 25W 12V GY6,35 64429
Halostar PRO-Lampe 25W 12V GY6,35 64429
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012B-56888016
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300987262
EAN/GTIN:
     4050300987262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Halostar PRO-Lampe 25W 12V GY6,35 64429

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 4.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. IRC-Technologie. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion. Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
2080 mA
Lampenspannung:
12 V
Lampenleistung:
25 W
Lichtstrom:
440 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,81*
€ 4,84*
5 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,55*
€ 5,55*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 5,57*
3 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,02*
€ 5,98*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 5,59*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.