Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschaftkerze 11,5x70mm E10 55V 3W elfenbein 57565 (VE3)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 57565 Glühbirne 3 W E10
Scharnberger & Hasenbein 57565 Glühbirne 3 W E10
Artikel-Nr.:
     6012B-56881950
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57565
EAN/GTIN:
     4034451575653
Suchbegriffe:
Ersatzlampen Weihnachtskette
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Flackerkerze

Kleinschaftkerze 11,5x70mm E10 55V 3W elfenbein 57565 (VE3)

Kleinschaftkerze E10, warmweiß/elfenbein, für Lichterketten und Weihnachtspyramiden. Ersatzlampen E10 für Lichterketten (Ersatzbirnen).. Die Kleinschaftkerze ist ideal als Ersatzlampe für Innen - Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
6 lm
Lampenleistung:
3 W
Lampenspannung:
55 V
Lampenform:
Standard
Für Lichterkette:
ja
Ausführung:
klar
Sockel:
E10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 4,24*
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,322*
€ 6,572*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,99334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.