Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslampe 25x140mm G22 230/240V 650WFKH 65301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslampe 25x140mm G22 230/240V 650WFKH 65301
Präzisionslampe 25x140mm G22 230/240V 650WFKH 65301
Artikel-Nr.:
     6012B-56879818
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     65301
EAN/GTIN:
     4034451653016
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22 650w

Präzisionslampe 25x140mm G22 230/240V 650WFKH 65301

Präzisionslampe G22, Ansi-Code: FKH, LIF-Code: CP39 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
650 W
Lampenspannung:
230..240 V
Lichtstrom:
16900 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FKH
Wendelform:
Monoplane
Lichtpunkthöhe:
63,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: projektionslampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,44*
€ 48,45*
€ 5,46*
ab € 35,53*
€ 48,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,35*
€ 49,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,86*
€ 61,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.