| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56879007 Herst.-Nr.: 68325 EAN/GTIN: 4034451683259 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe U-Form 26x300mm 4PINT8 40W 68325 PTFE FEP Fluoropolymer-Harz-Beschichtung, gute UVA-Übertragung, keine Farbveränderung oder Vergilbung, erfüllt den IEC60068-2-75 Falltest. Bei versehentlichem Bruch werden die Lampenkomponenten zusammengehalten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | ja | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,48* | € 41,88* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,42* | € 41,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,97* | € 42,75* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,11* | € 42,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,66* | € 51,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|