| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-56878766 Herst.-Nr.: 44016 EAN/GTIN: 4034451440166 |
| |
|
| | |
| Energiesparlampe 539mm 2G11 40W/827 3400lm 44016 Sockel 2G11 in Vierstift-Ausführung vorgesehen Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten, sehr gute Farbwiedegabe (1B), geeignet zur Arbeitsplatzbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: EEK (A++ - E), vor 31.08.2021 in Verkehr gebracht, Übergangsfrist bis 01.03.2023, Quecksilbergehalt (mg): 3.5, Lichtstromerhalt: 70.00 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Lichtstrom: | 3400 lm | Lampenleistung: | 40 W | Sockel: | 2G11 (4-pins) | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Farbtemperatur: | 2700 K | Durchmesser: | 44 mm | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform 40w, 2g11 leuchtmittel, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Lampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,21* | € 7,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,23* | € 7,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,90* | € 8,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,70* | € 9,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,38* | € 14,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|